日研工作所
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
C1
50
ヘッドNo.
16-ZMAC 32- 55V
注文コード
29287083
品番
HSK100A-ZMAC32-180V
参考基準価格(税別)
¥69,410
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.7
C
31
シリーズ
ZMAC-V
C1
50
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q16-125N
ボーリング範囲(Φmm)
31.8~42.2
有効ボーリング長(mm)
77
ヘッドNo.
16-ZMAC 32- 55V
チップNo.
4MP-C, B