ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個C135ヘッドNo.12-ZMAC25- 40V注文コード29287293品番HSK63A-ZMAC25-120V
参考基準価格(税別)¥57,020販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

高圧クーラントスルー対応

質量(kg)1.7C24シリーズZMAC-VC135テーパーHSK63AシャンクNo.HSK63A-Q12- 80ボーリング範囲(Φmm)24.8~32.2有効ボーリング長(mm)52ヘッドNo.12-ZMAC25- 40VチップNo.3MP-C, B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする