日研工作所
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
C1
42
ヘッドNo.
16-ZMAC32- 55V
注文コード
29287336
品番
HSK63A-ZMAC32-180V
参考基準価格(税別)
¥60,590
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・ヘッドNo.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
2.4
C
31
シリーズ
ZMAC-V
C1
42
テーパー
HSK63A
シャンクNo.
HSK63A-Q16-125
ボーリング範囲(Φmm)
31.8~42.2
有効ボーリング長(mm)
110
ヘッドNo.
16-ZMAC32- 55V
チップNo.
4MP-C, B