ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個C150ヘッドNo.20-ZMAC42- 70V注文コード29287363品番HSK63A-ZMAC42-180V
参考基準価格(税別)¥61,740販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高圧クーラントスルー対応

質量(kg)2.9C40シリーズZMAC-VC150テーパーHSK63AシャンクNo.HSK63A-Q20-110ボーリング範囲(Φmm)41.8~55.2有効ボーリング長(mm)130ヘッドNo.20-ZMAC42- 70VチップNo.6MP-C, B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする