ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個C150ヘッドNo.20-ZMAC42- 70V注文コード29287379品番HSK63A-ZMAC42-210V
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高圧クーラントスルー対応

仕様延長スペーサ:SP20-20-60質量(kg)3.1C40シリーズZMAC-VC150テーパーHSK63AシャンクNo.HSK63A-Q20- 80ボーリング範囲(Φmm)41.8~55.2有効ボーリング長(mm)157ヘッドNo.20-ZMAC42- 70VチップNo.6MP-C, B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする