日研工作所
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
35
ヘッドNo.
12-ZMAC25-40V
注文コード
29287519
品番
MBT40-ZMAC25-150V
参考基準価格(税別)
¥60,480
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
質量(kg)
2.1
C
24
シリーズ
ZMAC-V
C1
35
テーパー
No.40
寸法Q(Φmm)
12
ボーリング範囲(Φmm)
24.8~32.2
有効ボーリング長(mm)
90
ヘッドNo.
12-ZMAC25-40V
チップNo.
3MP-C, B