【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29287608 品番 TM-801
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

交流磁束密度測定の周波数対応領域を40〜500Hzまで拡大しました。
乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。
USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。
HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。
乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。
機械加工後のワークの残留磁気測定。
プレス成型品の残留磁気測定。
脱磁器使用後の残留磁気測定。
マグネットツールの磁束密度測定。
マグネット材料の着磁レベルの確認。
サニタリーマグネットの磁束密度管理。
交流磁気応用製品の検査・開発等。

付属品測定プローブ、携帯用ケース 幅(mm)64 測定範囲0〜3000.0mT 高さ(mm)140 奥行(mm)30 電源単三形電池4本(マンガン/アルカリ/充電式電池)(付属)・外部電源:5〜6V(ACアダプタ/USB給電) 能力分解:0.01mT 計測単位mT(1mT=10G)のみ 外部出力デジタル出力(USB)/アナログ出力 機能ゼロリセット・オートパワーオフ(キャンセル可能)・磁極判別・最大検出値ホールド コード495-8560 測定レンジ0〜3000.0mT 電池寿命連続使用約160時間(アルカリ電池使用時) アズワン品番61-8882-61-64 検出対象直流磁束密度 磁極(N・S)交流磁束密度(40〜500Hz) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ACアダプタ、USBケーブル、アナログ出力ケーブルはお客様にてご用意下さい。付属の電池はモニター用ですので、電池寿命に満たない場合があります。※レンタル品は、TM-801/TM-901の新旧モデルを運用しております。型式のご指定は不可でございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする