曜日別特売
No.8001 スパッと切れる布粘着テープ 古藤工業(Monf) 29288744

スパッと切れる布粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード29288744品番No.8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

テープを切った後に出る「1本の糸」。
この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。
しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。

用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)ベージュテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2基材特殊織物粘着剤天然ゴム系タック(ボールNo.)34粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)13保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※特殊用途に使用する場合は事前に安全性を確認の上ご使用下さい。
※人体には貼り付けないで下さい。カブレの恐れがあります。
※家具・壁・ガラス・車のボディーに貼らないで下さい。変色や糊が残ることがあります。
※電気コード類には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29288744
2016-12-27
用途: 梱包全般

手で切断したときの糸残りが全くないのは素晴らしい特性です。 ベースが薄くしなやかなので小さい荷物やデリケートな用途に適していると感じます。 厚手のテープと使い分けしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする