日研工作所
ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
80
注文コード
29289104
品番
BT50-ZMAC70-240V
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
10.0
C
67
C1
80
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q34-170
ボーリング範囲(Φmm)
69.8~85.2
有効ボーリング長(mm)
190
ヘッドNo.
34-ZMAC70-70V
チップNo.
6MP-C, B