日研工作所
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
42
注文コード
29289174
品番
BT40-ZMAC32R-180V
参考基準価格(税別)
¥51,240
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
2.7
C
31
シリーズ
ZMAC-VR
C1
42
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q16-125
ボーリング範囲(Φmm)
31.8~42.2
有効ボーリング長(mm)
110
ヘッドNo.
16-ZMAC32R-55V
チップNo.
CC06-C