日研工作所
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
42
注文コード
29289183
品番
BT40-ZMAC32R-195V
参考基準価格(税別)
¥56,070
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
仕様
延長スペーサ:SP16-16-45
質量(kg)
2.7
C
31
シリーズ
ZMAC-VR
C1
42
テーパー
No.40
シャンクNo.
BT40-Q16-95
ボーリング範囲(Φmm)
31.8~42.2
有効ボーリング長(mm)
122
ヘッドNo.
16-ZMAC32R-55V
チップNo.
CC06-C