ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C164注文コード29289278品番BT40-ZMAC70R-225V
参考基準価格(税別)¥67,520販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高圧クーラントスルー対応

仕様延長スペーサ:SP34-34-60質量(kg)6.8C67シリーズZMAC-VRC164テーパーNo.40シャンクNo.BT40-Q34-95ボーリング範囲(Φmm)69.8~85.2有効ボーリング長(mm)225ヘッドNo.34-ZMAC70R-70VチップNo.CC08-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする