ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50C198注文コード29289339品番BT50-ZMAC100R-425V
参考基準価格(税別)¥100,490販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高圧クーラントスルー対応

質量(kg)23.2C95シリーズZMAC-VRC198テーパーNo.50シャンクNo.BT50-Q42-325Aボーリング範囲(Φmm)99.5~140.5有効ボーリング長(mm)425ヘッドNo.42-ZMAC100R-100VチップNo.CC12-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする