日研工作所
ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
60
注文コード
29289436
品番
BT50-ZMAC42R-195V
参考基準価格(税別)
¥60,380
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
6.0
C
40
シリーズ
ZMAC-VR
C1
60
テーパー
No.50
シャンクNo.
BT50-Q20-125
ボーリング範囲(Φmm)
41.8~55.2
有効ボーリング長(mm)
130
ヘッドNo.
20-ZMAC42R-70V
チップNo.
CC06-C