【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29289604 品番 IM3590
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz〜200kHzの広範囲信号ソース
LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現
電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能
Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応

付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信取扱説明書、サンプルソフト)×1 オプションRS-232C/GP-IB/LANの1種類を装着可能 質量(kg)3.1 電源(V)AC100〜240, 50/60Hz, 50Amax 表示カラーTFT 5.7inch、ON/OFF設定可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×119×168 測定時間2ms(1kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値) 機能DCバイアス測定, 直流抵抗温度補正(基準温度換算表示), 温度測定, 電池測定(自動DCバイアス印加方式),コンパレータ, BIN測定(分類機能),パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード/100 、低インピーダンス高精度モード/25 インターフェースEXT I/O(ハンドラ), USB通信, USBメモリ 表示範囲Z、 Y、 Rs、 Rp、 Rdc、 X、 G、 B、 Ls、 Lp、 Cs、 Cp、 σ、 ε:±(0.00000 [単位]〜9.99999G [単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°〜180.000°)、D:±(0.00000〜9.99999)、Q:±(0.00〜99999.9)、Δ%:±(0.0000%〜999.999%)、T:-10.0℃〜99.9℃、σ、 ε:±(0.00000f [単位]〜999.999G [単位]) 測定レンジ100 mΩ〜100 MΩ, 10レンジ(全てのパラメータはZで規定) 測定周波数1mHz〜200kHz(設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能1mHz) 測定モードLCRモード, 連続測定(LCR/アナライザモード), アナライザモード(周波数またはレベルスイープ, 温度特性, 等価回路解析) アズワン品番64-3412-79-64 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード5 mV〜5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード:10μA〜50mArms、10μArmsステップ、【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV〜2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード:10μA〜100mArms、10μArmsステップ パラメータ測定:Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q、T、σ(導電率)、ε(誘電率) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
※表示範囲※測定信号レベル※▼【通常モード】※▼【低インピーダンス高精度モード】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする