日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Q(Φmm)
12
注文コード
29289725
品番
12-ZMAC16-45V
参考基準価格(税別)
¥33,290
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Q
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)
15.9〜20.2
有効ボーリング長(mm)
38
寸法Q(Φmm)
12
寸法C(Φmm)
15
寸法C1(Φmm)
24
ユニットNo.
M2HZ-16V
チップNo.
3MP-C, B
質量(kg)
0.4
シリーズ
ZMAC-V