日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Q(Φmm)
16
注文コード
29289759
品番
16-ZMAC32-55V
参考基準価格(税別)
¥34,340
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Q
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
55
寸法Q(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
31
ユニットNo.
M4HZ-32V
チップNo.
4MP-C, B
質量(kg)
0.7
シリーズ
ZMAC-V