日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Q(Φmm)
20
注文コード
29289768
品番
20-ZMAC42-70V
参考基準価格(税別)
¥35,490
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Q
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)
41.8〜55.2
有効ボーリング長(mm)
70
寸法Q(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
40
ユニットNo.
M5HZ-42V
チップNo.
6MP-C, B
質量(kg)
1.1
シリーズ
ZMAC-V