日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Q(Φmm)
34
注文コード
29289786
品番
34-ZMAC70-70V
参考基準価格(税別)
¥50,930
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Q
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
70
寸法Q(Φmm)
34
寸法C(Φmm)
67
ユニットNo.
M7HZ-70V
チップNo.
6MP-C, B
質量(kg)
2.0
シリーズ
ZMAC-V