日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Q(Φmm)
42
注文コード
29289813
品番
42-ZMAC85-100V
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Q
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)
84.8〜100.2
有効ボーリング長(mm)
100
寸法Q(Φmm)
42
寸法C(Φmm)
83
ユニットNo.
M10HZ-85V
チップNo.
6MP-C, B
質量(kg)
4.3
シリーズ
ZMAC-V