日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド(ZMACα)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29289838
品番
12-ZMAC25-40AAV
参考基準価格(税別)
¥59,540
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
シリーズ
ZMACα-V
寸法C(Φmm)
24
寸法Q(Φmm)
12
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
有効ボーリング長(mm)
40
ユニットNo.
M3HZ-25V
チップNo.
3MP-C, B