日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド(ZMACα)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29289856
品番
20-ZMAC42-70AAV
参考基準価格(税別)
¥66,680
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
シリーズ
ZMACα-V
寸法C(Φmm)
40
寸法Q(Φmm)
20
ボーリング範囲(Φmm)
41.8〜55.2
有効ボーリング長(mm)
70
ユニットNo.
M5HZ-42V
チップNo.
6MP-C, B