日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド(ZMACα)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29289865
品番
26-ZMAC55-70AAV
参考基準価格(税別)
¥69,830
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
シリーズ
ZMACα-V
寸法C(Φmm)
53
寸法Q(Φmm)
26
ボーリング範囲(Φmm)
54.8〜70.2
有効ボーリング長(mm)
70
ユニットNo.
M5HZ-55V
チップNo.
6MP-C, B