日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
ZMACモジュラーヘッド(ZMACα)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29289883
品番
42-ZMAC100-100AAV
参考基準価格(税別)
¥93,240
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
シリーズ
ZMACα-V
寸法C(Φmm)
95
寸法Q(Φmm)
42
寸法C1(Φmm)
83
ボーリング範囲(Φmm)
99.5〜140.5
有効ボーリング長(mm)
100
ユニットNo.
M10HZ-100V
チップNo.
6MP-C, B