日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
アジャストねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじ、スリムチャックスタイル:13、対象スリムチャック:すべてのSK13C/SK13F高圧クーラントスルー型スリムチャック
タイプ
A
注文コード
29289969
品番
SKG13-10HGA
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじ、スリムチャックスタイル:13、対象スリムチャック:すべてのSK13C/SK13F高圧クーラントスルー型スリムチャック
ねじサイズ
10
タイプ
A
穴径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
対象刃物:4〜
レンチサイズ(mm)
幅2