日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
アジャストねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準型スリムチャック用穴あきアジャストねじ、長さサイズ:H
注文コード
29289987
品番
SKG-15HA
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準型スリムチャック用穴あきアジャストねじ、長さサイズ:H
ねじサイズ
M15 P1.0
穴径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
対象刃物:4〜
レンチサイズ(mm)
幅2
穴径
A