日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
アジャストねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじ、スリムチャックスタイル:20、対象スリムチャック:NC5-46-SK20C-120、NC5-53-SK20C-120、NBT30-SK20C-90、HSK1OOA-SK20C-150、-200
注文コード
29289996
品番
SKG20-12HG
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじ、スリムチャックスタイル:20、対象スリムチャック:NC5-46-SK20C-120、NC5-53-SK20C-120、NBT30-SK20C-90、HSK1OOA-SK20C-150、-200
ねじサイズ
12
穴径(Φmm)
6.8
シャンク径(Φmm)
対象刃物:10〜
レンチサイズ(mm)
幅5