日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリング関連商品
アジャストねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準型スリムチャック用穴あきアジャストねじ、長さサイズ:H
注文コード
29290048
品番
SKG-22H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準型スリムチャック用穴あきアジャストねじ、長さサイズ:H
ねじサイズ
M22 P1.5
穴径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
対象刃物:10〜
レンチサイズ(mm)
幅5