日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
注文コード
29290644
品番
6MP-D8(KPD010)
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。 超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。
被削材
アルミ高速
ノーズアール(mm)
0.8
グレード
D
材種
KPD010
適合
ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC530
種別
ダイヤモンド