日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合
ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R
注文コード
29290915
品番
CC06-C8(AC630M)
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
適合
ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R
種別
コーティング超硬M
被削材
鋼、ステンレス、いもの
グレード
C
ノーズアール(mm)
0.8
材種
AC630M