日研工作所
日研工作所の チップ
日研工作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
日研工作所の 特殊形状
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
AC630M
注文コード
29290994
品番
SC09-C4(AC630M)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
C
ノーズアール(mm)
0.4
チップタイプ
コーティング超硬M
適合
RAC25K、RAC32K
材種
AC630M
被削材
鋼、ステンレス、いもの