画像準備中

オイルホール付高送りカッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 寸法H(mm)26 注文コード29291125 品番NBT40-FMH40-100-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は寸法L・寸法Hなど13種類から選べます 他の種類を見る
用途オイルホール付カッタ用、高送りカッタ用 付属品キー、Lレンチ、ボルト 寸法L(mm)60 寸法H(mm)26 シリーズFMHミリシリーズ 寸法D(mm)40 寸法C(mm)100 テーパーNo.40 寸法C1(mm)50 ドライブキーFW 22 ロックボルト20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする