日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
オイルホール付高送りカッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
22
注文コード
29291177
品番
NBT50-FMH32-96-45
参考基準価格(税別)
¥55,130
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
オイルホール付カッタ用、高送りカッタ用
付属品
キー、Lレンチ、ボルト
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
22
シリーズ
FMHミリシリーズ
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
96
寸法W(mm)
16
テーパー
No.50
寸法C1(mm)
24
ドライブキー
FW 16
Gギャップボルト
M16×35