日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
サイドロックホルダ(ドリル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
D
20
注文コード
29291308
品番
NBT40-SL20C-90
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドリル用
質量(kg)
1.8
H
12
D
20
C
50
寸法L(mm)
90
h
16
シリーズ
SLA
G
M10
H1
44.5
テーパー
No.40