日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
サイドロックホルダ(ドリル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
D
40
注文コード
29291369
品番
NBT50-SL40C-105
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドリル用
質量(kg)
5.2
H
18
D
40
C
88
寸法L(mm)
105
h
19
シリーズ
SLA
G
M12 P1.25
H1
70
テーパー
No.50
適合コレット
OK40