曜日別特売

ストレートシャンクZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ヘッドNo.三角:16-ZMAC32-55V、ひし形:16-ZMAC32R-55VシャンクNo.K32-Q16-20注文コード29292087品番K32-ZMAC32-75V
参考基準価格(税別)¥37,170販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]

質量(kg)0.9C31シリーズK-ZMAC-VシャンクNo.K32-Q16-20ボーリング範囲(Φmm)31.8~42.2有効ボーリング長(mm)70ヘッドNo.三角:16-ZMAC32-55V、ひし形:16-ZMAC32R-55VチップNo.三角:4MP-C, B、ひし形:CC06-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする