日研工作所
ストレートシャンクZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ヘッドNo.
三角:20-ZMAC42-70V、ひし形:20-ZMAC42R-70V
シャンクNo.
K32-Q20-40
注文コード
29292096
品番
K32-ZMAC42-110V
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッドNo.・シャンクNo.
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
質量(kg)
1.5
C
40
シリーズ
K-ZMAC-V
シャンクNo.
K32-Q20-40
ボーリング範囲(Φmm)
41.8~55.2
有効ボーリング長(mm)
105
ヘッドNo.
三角:20-ZMAC42-70V、ひし形:20-ZMAC42R-70V
チップNo.
三角:6MP-C, B、ひし形:CC06-C