日研工作所
ストレートシャンクZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ヘッドNo.
三角:26-ZMAC55-70V、ひし形:26-ZMAC55R-70V
シャンクNo.
K32-Q26-40
注文コード
29292105
品番
K32-ZMAC55-110V
参考基準価格(税別)
¥54,920
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッドNo.・シャンクNo.
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
質量(kg)
1.6
C
53
シリーズ
K-ZMAC-V
シャンクNo.
K32-Q26-40
ボーリング範囲(Φmm)
54.8~70.2
有効ボーリング長(mm)
105
ヘッドNo.
三角:26-ZMAC55-70V、ひし形:26-ZMAC55R-70V
チップNo.
三角:6MP-C, B、ひし形:CC06-C