曜日別特売

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(mm)(基準面から)150テーパーT40最小加工径(Φmm)32注文コード29293313品番T40M-RAC32-150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,700

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応

用途貫通穴用シャンク形状ナショナルテーパ T40引きねじM最小加工径(Φmm)32長さ(mm)(基準面から)150テーパーT40ボーリング範囲(Φmm)32~45M100仕様ユニットカートリッジNo.RCC-032Kカートリッジ貫通穴用カートリッジ[K型]シリーズT-RAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする