曜日別特売

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)(基準面から)175テーパーT50最小加工径(Φmm)70注文コード29293706品番T50M-RAC70-175E
参考基準価格(税別)¥73,240販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応

用途ポジシャンク形状ナショナルテーパ T50引きねじM最小加工径(Φmm)70長さ(mm)(基準面から)175テーパーT50ボーリング範囲(Φmm)70~100M155仕様ユニットカートリッジNo.RCC-070Eカートリッジ重切削用[ポジ]シリーズT-RAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする