曜日別特売
FHBS2215-BR-1920R ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHBS2215-BR-1920R ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294064
FHBS2215-BR-1920R ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294064

ドアハンドル Long タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットブラウン注文コード29294064品番FHBS2215-BR-1920R
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質竹集成材、ステンレス付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)ブラウン取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手吊元
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする