【レンタル】校正用ガス調整装置 パーミエーター PD-1Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)20 アズワン品番65-3735-65-63 注文コード29294477 品番PD-1C(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,800
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

校正用ガスを長期間連続発生可能
校正用ガスの濃度調整範囲が広く、簡単に発生可能
重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性
多くの種類の微量濃度校正用ガスを発生可能
タッチスクリーンで発生希望ガス濃度を入力すると希釈ガス流量を自動計算
マスフローコントローラ(ガス流量コントローラ)の搭載により、流量変化を制御

付属品校正ガス用チューブ(テフロンチューブ外径Φ6×内径Φ4mm 2m)2本、希釈ガス用チューブ(防塵フィルター付)(外径Φ6×内径Φ4mm 2m)1本、電源コード(2m)1本、電源変換アダプター1個、ゴム栓1個、チューブ保持用かご1個 仕様発生対象ガス パーミエーションチューブ法:パーミエーションチューブとして販売しているガス、ディフュージョンチューブ法:液体の特性として、PD-1Cの温度設定範囲の温度で5-400mHgの範囲の蒸気圧を有する安定した高純度物質、チューブホルダー容量、パーミエーションチューブ:標準サイズ10本 Hサイズ5本(カタログNo.にHが記載されているパーミエーションチューブ及びP-17-5)、ディフュージョンチューブ:単成分用1本 多成分用4本 適合【企画 定電圧指令】EN61010-1 EMC指令:EN61326-1(For use in industrial locations) 質量(kg)約14(水を入れていない状態) 電源(V)100-240(50/60Hz) 精度流量設定:0.2-0.4L/min、±13.2%s.p.、0.4-1L/min:±7.0%s.p.、1-10L/min±3.7%s.p. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×340×315 精度(℃)温度設定:±0.15 最大消費電力(W)160 ガス圧力(MPa)希釈:0.15-0.6 流量調整範囲(L/min)0.2-10 温度設定範囲(℃)(室温+5)-50(室温は15-30) アズワン品番65-3735-65-63 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする