日研工作所
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
35
注文コード
29294738
品番
BT40-RAC25-135K
参考基準価格(税別)
¥41,540
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
用途
貫通穴・重板用
質量(kg)
2.0
C
24
シリーズ
RAC-K
C1
35
テーパー
No.40
寸法Q(Φmm)
12
シャンクNo.
BT40-Q12-80
ボーリング範囲(Φmm)
25~32
有効ボーリング長(mm)
67
ヘッドNo.
12-RAC25-55A
チップNo.
SC09