バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C150注文コード29294826品番BT40-RAC53-165K
参考基準価格(税別)¥56,020販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力

用途貫通穴・重板用質量(kg)2.5C50シリーズRAC-KC150テーパーNo.40寸法Q(Φmm)26シャンクNo.BT40-Q26-95ボーリング範囲(Φmm)53~70有効ボーリング長(mm)135ヘッドNo.26-RAC53-70AチップNo.SC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする