バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個C124ヘッドNo.12-RAC25-55E注文コード29295097品番HSK63A-RAC25-165E
参考基準価格(税別)¥52,040販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高圧センタースルー対応

用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]質量(kg)1.8タイプCC型インサート[ポジタイプ]C15シリーズRAC-EC124テーパーHSK 63AシャンクNo.HSK 63A-Q12-110ボーリング範囲(Φmm)25~32有効ボーリング長(mm)105ヘッドNo.12-RAC25-55EチップNo.CC07-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする