日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
C1
24
仕様
Code No.:延長スペーサ:SP12-12-45
ヘッドNo.
12-RAC25-55E
注文コード
29295106
品番
HSK63A-RAC25-180E
参考基準価格(税別)
¥58,550
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧センタースルー対応
用途
荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]
仕様
Code No.:延長スペーサ:SP12-12-45
質量(kg)
1.8
タイプ
CC型インサート[ポジタイプ]
C
15
シリーズ
RAC-E
C1
24
テーパー
HSK 63A
シャンクNo.
HSK 63A-Q12-80
ボーリング範囲(Φmm)
25~32
有効ボーリング長(mm)
112
ヘッドNo.
12-RAC25-55E
チップNo.
CC07-C