日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
C1
30
仕様
延長スペーサCode No.:延長スペーサ:SP16-16-45
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
注文コード
29295133
品番
HSK63A-RAC32-195E
参考基準価格(税別)
¥69,620
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧センタースルー対応
用途
荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]
仕様
延長スペーサCode No.:延長スペーサ:SP16-16-45
質量(kg)
2.3
タイプ
CC型インサート[ポジタイプ]
C
19
シリーズ
RAC-E
C1
30
テーパー
HSK 63A
シャンクNo.
HSK 63A-Q16-95
ボーリング範囲(Φmm)
32~45
有効ボーリング長(mm)
122
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
チップNo.
CC08-C