バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個C150ヘッドNo.20-RAC43-70E注文コード29295158品番HSK63A-RAC43-180E
参考基準価格(税別)¥62,190販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高圧センタースルー対応

用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]質量(kg)2.6タイプCC型インサート[ポジタイプ]C40シリーズRAC-EC150テーパーHSK 63AシャンクNo.HSK 63A-Q20-110ボーリング範囲(Φmm)43~55有効ボーリング長(mm)130ヘッドNo.20-RAC43-70EチップNo.CC12-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする