日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
C1
50
仕様
延長スペーサCode No.:延長スペーサ:SP20-20-60
ヘッドNo.
20-RAC43-70E
注文コード
29295167
品番
HSK63A-RAC43-210E
参考基準価格(税別)
¥71,740
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧センタースルー対応
用途
荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]
仕様
延長スペーサCode No.:延長スペーサ:SP20-20-60
質量(kg)
2.9
タイプ
CC型インサート[ポジタイプ]
C
40
シリーズ
RAC-E
C1
50
テーパー
HSK 63A
シャンクNo.
HSK 63A-Q20-80
ボーリング範囲(Φmm)
43~55
有効ボーリング長(mm)
157
ヘッドNo.
20-RAC43-70E
チップNo.
CC12-C