日研工作所
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
C1
50
ヘッドNo.
26-RAC53-70E
注文コード
29295176
品番
HSK63A-RAC53-165E
参考基準価格(税別)
¥61,480
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧センタースルー対応
用途
荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]
質量(kg)
2.2
タイプ
CC型インサート[ポジタイプ]
C
53
シリーズ
RAC-E
C1
50
テーパー
HSK 63A
シャンクNo.
HSK 63A-Q26-95
ボーリング範囲(Φmm)
53~70
有効ボーリング長(mm)
135
ヘッドNo.
26-RAC53-70E
チップNo.
CC12-C